Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso CitiZ EN 167.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7160211
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 167.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Dank des verbesserten Thermoblock-Heizelements ist die Maschine nach nur 25 Sekunden betriebsbereit.
De'Longhi Nespresso CitiZ EN 167.B - Kaffeemaschine - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
16 Nespresso-Kapseln
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Anz. Tassengrößen
2
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
37.1 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
3.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Spannung
110 - 120 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.42 min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.