Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso CitiZ EN 167.W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7160210
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 167.W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Dank des verbesserten Thermoblock-Heizelements ist die Maschine nach nur 25 Sekunden betriebsbereit.
De'Longhi Nespresso CitiZ EN 167.W - Kaffeemaschine - 19 bar - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
16 Nespresso-Kapseln
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Anz. Tassengrößen
2
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
37.1 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
3.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Spannung
110 - 120 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.42 min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.