Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107351
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000108538
EAN/GTIN:
     4046719792757
Suchbegriffe:
Gehörschutzradio
Helm Radio
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Peltor Alert bietet zuverlässigen Gehörschutz und gleichzeitigen Radiogenuss mit hoher Stereo-Tonqualität. Die niveauabhängige Funktion verstärkt Umgebungsgeräusche und dämpft Lärm ab 82 dB Lautstärke. So wird das Gehör vor Lärmschädigungen geschützt, während eine optimale Sprachverständigung mit Kollegen sowie die Warnsignalerkennung gewährleistet werden.
3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01 - Headset mit Radio - am Helm angebracht - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
390 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Headset mit Radio - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
FM-Radio
Gehäusematerial
Stainless steel, PVC, Stahl, ABS-Kunststoff, Polyetherschaum
Empfohlene Verwendung
2-Way Radio, tragbare Elektronik - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2004/108/EC, Directive 89/686/EEC, EN 50581:2012, EN 352-1:2002, EN 352-8:2008, EN 55020:2007+A11:2011, EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 343:2001+A1:2005, EN 352-4:2001
Kabeldetails
Headset-Kabel
Stromversorgung
Batterie
2 x Headset-Akku - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
70 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Rauschabstand
30 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Am Helm angebracht
Frequenzgang
125 - 8000 Hz
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
FM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.