Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor SportTac MT16H210F-478-RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107338
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039607
EAN/GTIN:
     4046719316595
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Mit dem Peltor WS SportTac bestimmt der Träger, was er hören will und was nicht. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen kann problemlos eingestellt und bestimmte störende Frequenzen herausgefiltert werden. Schädliche Schallpegel werden beim Abfeuern des Schusses zuverlässig gedämpft. Über die integrierte Bluetooth-Funktion kann der Kapsel-Gehörschutz für eine direkte und diskrete Kommunikation mit Mobiltelefon oder anderen Kommunikationsanwendungen verbunden werden.
3M Peltor SportTac MT16H210F-478-RD - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
318 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Schutz
Hörschutz
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie
Betriebszeit (bis zu)
600 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio-Eingang
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.