| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7067374 Herst.-Nr.: BP0027 EAN/GTIN: 4052792042740 |
| |
|
| | |
| Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung. LogiLink Monitor Riser - Aufstellung - für LCD-Display/Notebook - Glas, fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 33-81.3 cm (13"-32") - Schreibtisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 56 cm | | Tiefe | 21 cm | | Höhe | 8 cm | | Material | Glas, fester, kaltgepresster Stahl | | Packungsinhalt | Schrauben | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | | Max. Ladegewicht | 20 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Notebook | | Empfohlene Display-Größe | 33-81.3 cm (13"-32") | | Platzierung/Montage | Schreibtisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, Tischplatte, halterung tv |
| | |
| |