Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KA 4479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6966961
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4479
EAN/GTIN:
     4008146017674
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
SEVERIN KA 4479 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Getränkeart
Filterkaffee
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Austauschbarer Filter
Ja
Brühmethode
Filter
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
KA 4825
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.