Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6937884
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118101
EAN/GTIN:
     4047443308139
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star - Befestigungskit (Wandmontage, 2 Schwenkarme) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-122 cm (19"-48")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Einstellbare Tiefe
5.6-31.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, 2 Schwenkarme
Empfohlene Display-Größe
48-122 cm (19"-48")
Neigung
-12° bis 5°
Anpassungen
Neigung, schwenken
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Halterung - Breite: 6.6 cm Höhe: 25.4 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,92*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.