Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER MCR-50 Audiosystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6918030
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     MCR-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
USB Lautsprecher
USB Speaker
DENVER MCR-50 - Audiosystem - 5 Watt (Gesamt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Audiosystem
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
8.5 kg
Audiosystem
Funktionen
Kassette, Digital Player, Plattenspieler, Radio, CD-Player
Ausgangsleistung/gesamt
5 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
2.5 Watt - 2 Kanäle (Haupt-)
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
MP3
Quelle
CD, USB-Host, Cassette, Vinyl record
Verbindungen
Anschlüsse
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
Radiosystem
Typ
AM/FM - digital
Kassettensystem
Kassettenanzahl
1
Plattenspieler
Unterstützte Geschwindigkeiten
78 U/min, 33.3 rpm, 45 U/min
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Anzeige
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.