Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6910278
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-00-103
EAN/GTIN:
     5706991020113
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Kabel für Jabra QD-Headsets zur Verbindung mit führenden Smartphones mit 3,5mm Klinkenanschluss.
Jabra - Headset-Kabel - Quick Disconnect männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
30 cm
Kabeltyp
Headset-Kabel
Konnektivität
Anschluss
Quick Disconnect - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-01-102
ab € 18,75*
Ähnlich
Jabra
8800-01-46
ab € 17,13*
Ähnlich
Jabra
8800-00-69
ab € 14,84*
Ähnlich
Jabra
8800-01-20
ab € 19,79*
Ähnlich
Jabra
8800-00-94
ab € 10,13*
Ähnlich
Jabra
8800-01-94
ab € 14,48*
Ähnlich
Jabra
8800-00-98
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.