| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6874996 Herst.-Nr.: DA-90354 EAN/GTIN: 4016032383161 |
| |
|
| | |
| Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. DIGITUS DA-90354 - Befestigungskit (Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm) - für LCD-Display/Tastatur - Bildschirmgröße: 43-69 cm (17"-27") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 70 cm | | Tiefe | 70 cm | | Höhe | 52 cm | | Gewicht | 4.2 kg | | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 8 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Tastatur | | Montagekomponenten | Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm | | Empfohlene Display-Größe | 43-69 cm (17"-27") | | Neigung | 90° | | Anpassungen | Höhe, Neigung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Rotation | 180° | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Halter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, halterung tv neigbar, halterung tv, digitus lcd-wandhalterung |
| | |
| |