Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-90346 Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6874989
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90346
EAN/GTIN:
     4016032382638
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Universeller Monitorständer zur flexiblen Aufstellung Ihres Monitors am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs- und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an. Der Monitorständer ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken.
DIGITUS DA-90346 - Aufstellung - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27") - Schreibtisch-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.6 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
43.4 cm
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
10 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
38.1-68.6 cm (15"-27")
Neigung
45°
Schwenken
45°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken
Platzierung/Montage
Schreibtisch-Ständer
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.