Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Universal Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6866230
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     APA95EU
EAN/GTIN:
     5051794019933
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Targus USB-C 45 W AC Ladegerät ermöglicht das universelle Aufladen von USB-C-Geräten bis hin zu energieintensiven 45 W-Notebooks.
Targus Universal - Netzteil - 45 Watt - 3 A (24 pin USB-C) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
290 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
3 internationale Adapterstecker
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
45 Watt
Merkmale
Überspannungsschutz, 4 Leistungsstufen (5V-3A/12V-3A/15V-2,5A/20V-2,25A)
Geleistete Netzspannung
5 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.