Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell INDUSTRIAL ID1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6829702
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394082991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Duracell INDUSTRIAL ID1604 - Batterie 10 x 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.65 cm
Tiefe
1.75 cm
Höhe
4.85 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
067790
ab € 0,91*
Sonstiges
Duracell
5000394067820
ab € 1,09*
Sonstiges
Duracell
386/301
ab € 4,07*
Sonstiges
Duracell
5000394068124
ab € 1,37*
Sonstiges
Duracell
392/384
ab € 1,05*
Sonstiges
Duracell
394
ab € 1,74*
Sonstiges
Duracell
399/395
ab € 1,21*
Sonstiges
Duracell
DUR394056008
ab € 4,06*
Sonstiges
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.