Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott - Allzweckmesser - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728893
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84023 00
EAN/GTIN:
     4027521512641
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Der Cutter Aluminium Alloy ist für Links-und Rechtshänder geeignet. Er besitzt eine automatisch zurückfahrende Klinge. Zusätzlich verfügt er über eine Schneidevorrichtung für z.B. Packschnüre, Kordel etc.. Der Cutter im leichtem Aluminiumgehäuse ist in der Farbkombination: grau/schwarz lieferbar. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Allzweckmesser - 18 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/Grau
Griffmaterial
Aluminiumlegierung
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge, integrierter Seilschneider
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84020 00
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.