Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL182Z Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6672081
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL182Z
EAN/GTIN:
     0744828295018
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Makita DCL182Z - Staubsauger - Handstaubsauger - Beutel - ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
4 kPa
Staubbeutelkapazität
0.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Luftstrom
16.7 l/s
Reinigertyp
Handstaubsauger
Maximale Saugkraft (Watt)
30
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Verlängerung, Bodendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter ¦ 5 x Staubsaugerpapierbeutel ¦ Synthetik-Staubsaugerbeutel
Sound Pressure Level (SPL)
71 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
100.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
40 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
18 V
Anz. an enthaltenen Batterien
Ohne Akku
Mit Ladegerät
Ohne Ladegerät
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,61*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 89,46*
Zubehör
Makita
DCL180Z
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.