Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 100 Brightlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639633
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.35
EAN/GTIN:
     4211125608354
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Lichttherapie-Gerät
Beurer TL 100 Brightlight - Make-up-Spiegel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Make-up-Spiegel
Kategorie
Lichttherapie, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
15 cm
Lichttherapie
Leuchtentyp
LED
Lichtintensität
10.000 Lux
Anz. Helligkeitseinstellungen
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.