Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 50 Brightlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639632
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.15
EAN/GTIN:
     4211125608156
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL 50 Brightlight - Energielicht
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Energielicht
Kategorie
Lichttherapie
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff, ABS-Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.6 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
821 g
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Lichttherapie
Leuchtentyp
LED
Lichtintensität
10.000 Lux
Farben bei der Sonnenaufgangsimulation
Tageslicht
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.