Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 70 T56BT50N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T56BT50N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56BT50N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56BT50N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56BT50N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     C1006-6639540
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T56BT50N0
EAN/GTIN:
     4242004195665
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Neff N 70 T56BT50N0 - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Schnellstopp-Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige, Wisch-Schutz
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.3 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
13.299 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
14.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Touchpad, TwistPad Magnet-Drehknopf
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
5.5 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x flexible Kochzone - FlexInduction-Kochfeld mit Power Boost - 3300/3700 W - 380x230 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 190x230 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 210 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle, flexible Kochzone
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,59*
€ 1.195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,35*
€ 1.184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,53*
€ 1.122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,24*
€ 1.078,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T66STE4L0
ab € 585,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.