Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Multytenne DuoSat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-6633343
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1345/8813
EAN/GTIN:
     4019588348837
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
TechniSat Multytenne DuoSat - Antenne - Parabolantenne - Satellit - Twin-LNB - Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
45 cm
Höhe
48 cm
Farbe
Slate Gray
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Umformerart
Twin-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
45 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.