Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6629867
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88943
EAN/GTIN:
     4043619889433
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.
Delock Premium - HF-Kabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 3 m - Vierfachisolierung - 120 dB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Vierfachisolierung
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
RG-6/U
Besonderheiten
Metallanschlussgehäuse, Biegeradius 40 mm, Anschluss in anthrazit/gold
Länge
3 m
Kabeltyp
HF-Kabel
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
120 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.