Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ39050 CookSensor Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ39050, Kabelloser Sensor
HZ39050, Kabelloser Sensor
HZ39050, Kabelloser Sensor
Artikel-Nr.:
     C1006-6597862
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ39050
EAN/GTIN:
     4242003717349
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
siemens temperaturmessumformer
temperaturmessumformer
Siemens HZ39050 CookSensor Plus - Temperatursensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Temperatursensor
Für
Induktionskochfeld
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.67 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
24 cm
Tiefe (Versand)
40 cm
Höhe (Versand)
8 cm
Gewicht (Versand)
1.02 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.