Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 EX601LXC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
EX601LXC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6597842
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX601LXC1E
EAN/GTIN:
     4242003697627
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Siemens iQ700 EX601LXC1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 50 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
2-stufige Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.2 cm
Tiefe
51.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
14.251 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
15.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Slider
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.6 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x flexible Kochzone - FlexInduction-Kochfeld mit Power Boost - 3300/3700 W - 380x240 mm ¦ 4 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 190x240 mm
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle, flexible Kochzone
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,62*
€ 877,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,21*
€ 860,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,64*
€ 799,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.