Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Vision Solar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574546
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1035
EAN/GTIN:
     4009816017475
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Wetter-Station
TFA Vision Solar - Thermometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer - digital
Installationstyp
Fenster-montierbar
Messfunktionen
Temperatur
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Wiederaufladbare AAA-Akkus, AAA Batterie
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
130 g
Uhr
Skala
Arabisch
Wettermessung
Parameter
: -25 °C zu 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,59*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1027
ab € 6,67*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1040
ab € 17,46*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.