Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitales Fensterthermometer VISION 30.1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitales Fensterthermometer VISION 30.1025
TFA Dostmann Digitales Fensterthermometer VISION 30.1025
Artikel-Nr.:
     C8601-30.1025
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1025
EAN/GTIN:
     4009816012876
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fenster thermometer

TFA Dostmann Digitales Fensterthermometer VISION 30.1025

Einfacher geht es nun wirklich nicht mehr, sich über das Wetter draußen zu informieren. Ist das „VISION“ von TFA im Einsatz, steht die Außentemperatur in großen digitalen Ziffern praktisch direkt auf der Fensterscheibe. Flach, leicht und elegant hängt das Thermometer außen am Fenster, die Temperatur lässt sich bequem von innen ablesen. Die Höchst- und Tiefstwerte des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell durch die tägliche automatische Rückstellung.
Das wetterfeste Thermometer ist ganz leicht zu befestigen: Den Halter von außen auf die Scheibe kleben, das Gerät einhängen, fertig. Und zum Fensterputzen oder Batterieaustauschen ist es entsprechend einfach wieder abnehmbar.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Digitales Fensterthermometer POCO:


✔ Bequemes Ablesen der Außentemperatur von innen
✔ Höchst-/Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung
✔ Leicht zu befestigen, zum Fensterputzen abnehmbar
✔ Wetterfest
✔ Geschütztes TFA-Design

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -25...+70°C
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Hängen
✔ Abmessungen: (L) 97 x (B) 22 x (H) 105 mm
✔ Batterien: 1 x 1,5 V AAA (inklusive)
✔ Gewicht:105 g
✔ Lieferumfang: Fensterthermometer, Batterie, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Länge:
97 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
105 g
Lieferumfang:
Fensterthermometer, Batterie, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung
Batterien:
1 x 1,5 V AAA (inklusive)
Messbereich Temperatur außen:
-25…+70 °C
Material:
Kunststoff
Montage:
Zum Hängen
Weitere Suchbegriffe: Außenthermometer, Thermometer, Thermometer aussen, digitalthermometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.1027
ab € 6,44*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1035
ab € 19,85*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1040
ab € 17,51*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.