Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 58 Cosy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6529756
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     215.04
EAN/GTIN:
     4211125215040
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Beurer HK 58 Cosy - Heizkissen für Nacken und Rücken
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Merkmale
Abnehmbarer Bezug, abnehmbares Kabel, beleuchteter Schalter, waschbarer Bezug, Beurer Safety System (BSS)
Material
Microfiber
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Nacken / Rücken
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
62 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Temperatursteuerung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.