Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Multiswitch 5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6527602
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0600205
EAN/GTIN:
     4046173105322
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von unterschiedlichen digitalen Fernseh- und Radioprogrammen an einer Satellitenanlage. Geringe Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebenen sorgen für höchste Bild- und Tonqualität auch bei langen Kabelwegen. Der Multischalter 5/12 ist für den Empfang von einem Satelliten für bis zu 12 Teilnehmer geeignet.
Megasat Multiswitch 5/12 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
501 g
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Länge
23 cm
Verbindungen
Verbindungen
4 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ Antenne - F-Anschluß ¦ 12 x HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.