Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Zubehör-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6517080
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.637-353.0
EAN/GTIN:
     4002667009361
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Fensterreinigungsset
Hochdruckreiniger-Set
Kärcher - Zubehör-Kit - für Staubsauger - für Kärcher NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 70/3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zubehör-Kit
Für
Staubsauger
Packungsinhalt
Saugschlauch (4 m) ¦ Metallsaugrohr (0,5 m) x 2 ¦ Metallklammer ¦ Fugendüse ¦ Bodenwerkzeug mit Rollen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 70/3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.816,27*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 622,13*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 500,79*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 910,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.183,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.