| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6479172 Herst.-Nr.: 4539 EAN/GTIN: 4260358121208 |
| |
|
| | |
| Technaxx FMT600BT - Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät für Handy, Tablet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.5 cm | | Tiefe | 3.4 cm | | Höhe | 10.5 cm | | Gewicht | 45 g | | Produkttyp | Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät | | Paketinhalt | Audiokabel, Fernbedienung, Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Integrierte Komponenten | Mikrofon | | Geeignet für Installation | Auto | | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth | | Bestimmt für | Handy, Tablet | | Bildschirm | LCD-Anzeige | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Auto-Zigarettenanzünder | | Kennzeichnung | Plug and Play, Bluetooth Class 4 | Verbindungen | Verbindungen | Gleichstromeingang - Auto-Zigarettenanzünder ¦ Audio-Eingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ USB - 4 PIN USB Type A ¦ USB - 4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |