| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6463829 Herst.-Nr.: MDP2HDMM2MW EAN/GTIN: 5054629725771 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - mDP zu HDMI Adapter mit Kabel Ultra HD 4K - Weiß - Adapterkabel - Mini DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 2 m - weiß - 4K Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.2 | | Besonderheiten | HDCP-kompatibel, DPCP-konform | | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Adapterkabel 4K Unterstützung | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapter hdmi, mini displayport adapterkabel displayport |
| | |
| |