Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1815N Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6436951
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     196235-0
EAN/GTIN:
     0088381417556
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Makita BL1815N - Batterie - Li-Ion - 1.5 Ah - für Makita BCF201Z, DHR264Z, DPJ180ZJ, DUH523Z, DUR181Z
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1.5 Ah
Bereitgestellte Spannung
18 V
Merkmale
Überhitzungsschutz, Überladungsschutz, Überstromschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita BCF201Z, DHR264Z, DPJ180ZJ, DUH523Z, DUR181Z
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 107,22*
Zubehör
Makita
193060-0
ab € 67,49*
Zubehör
Makita
DUR182LZ
ab € 217,19*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 71,80*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.