Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6426732
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     306.00
EAN/GTIN:
     4211125306007
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Filzschoner
Matratzenschoner
Beurer UB 30 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Merkmale
Abnehmbares Kabel, beleuchteter Schalter, Beurer Safety System (BSS)
Material
Baumwolle, Fleece
Wärmeabgabe
50 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 cm
Tiefe
130 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.