Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Control Line KH442D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6413758
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KH442D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Standmixer
Toastautomat
Toaster
Krups Control Line KH442D - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Krümelfach, Auftauen, Aufwärmen, Kabelaufrollung, Stopptaste, Brotlift-Funktion
Scheiben Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
2.12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
720 W
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, knöpfe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.