| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6413601 Herst.-Nr.: CV0052A EAN/GTIN: 4052792027020 |
| |
|
| | |
| Dieser HDMI zu VGA / Audio Konverter wandelt digitale HDMI Video- und Audiosignale in analoge Signale und überträgt sie an die VGA-Schnittstelle. Der Konverter kann mit STB, DVD-Playern und anderen HD-Geräten (z.B. Spielekonsolen) verwendet werden. LogiLink - Video- / Audiokabel - HDMI männlich zu 15 pin D-Sub (DB-15), RCA x 2 männlich - 2 m Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Video- / Audiokabel | | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / VGA / Audio | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | Details | Eingeschlossene Anzahl x Typ | USB-Ladekabel | Konnektivität | Anschlüsse | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ RCA x 2 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Adapter D-Sub, Adapter Sub-D, D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga 2m, adapter vga, vga adapter logilink |
| | |
| |