Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KP 1071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401382
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KP 1071
EAN/GTIN:
     4008146015953
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Induktionskocher
SEVERIN KP 1071 - Induktionskochplatte - 2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochplatte
Besonderheiten
Platte mit 210 mm Durchmesser, automatische Topferkennung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
4 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.