Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN DK 1031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401374
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     DK 1031
EAN/GTIN:
     4008146017476
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskocher
SEVERIN DK 1031 - Induktionskochplatte - 3.4 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochplatte
Besonderheiten
Topferkennung, schnelles Erwärmen, 10 Leistungsstufen, 2 Induktionsplatten (210 mm)
Temperaturbereich
Von 60°C bis 240°C
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
240 °C
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Glaskeramikoberfläche
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
4.8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.4 kW
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.