Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike Premium USB LFH3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
Artikel-Nr.:
     C1006-6389592
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH3500/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Philips SpeechMike Premium USB LFH3500 - Lautsprechermikrofon - Dark Pearl Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Dark Pearl Gray
Produkttyp
Lautsprechermikrofon
Empfohlene Verwendung
Voicerecorder
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei
Kabeldetails
USB-Kabel
Audioausgang
Membran
30 mm
Frequenzgang
300 - 7500 Hz
Max. Eingangsleistung
200 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-37 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 200 - 12000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dBA
Frequenzgang
200 - 12000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH9173/00
ab € 15,84*
Zubehör
Philips
LFH9171/00
ab € 9,71*
Zubehör
Philips
LFH7277/08
ab € 241,82*
Zubehör
Philips
LFH9162/00
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.