Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6376548
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88916
EAN/GTIN:
     4043619889167
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.
Delock - Antennenkabel - IEC-Anschluss männlich zu IEC-Anschluss weiblich - 3 m - 85 dB - Schwarz - rechts-gewinkelter Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
RG-6/U
Besonderheiten
Metallanschlussgehäuse
Länge
3 m
Kabeltyp
Antennenkabel rechts-gewinkelter Stecker
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
85 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.