Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFB 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354421
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     632.33
EAN/GTIN:
     4211125632335
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
Das Fußbad SFB 07 fördert mit seinen drei Funktionen (Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung) das Wohlbefinden nach Wunsch.
Sanitas SFB 07 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Besondere Funktionen
Spritzschutzabdeckung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Massagezusatzteil
Merkmale des Geräts
Rutschfeste Gummifüße
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Massageblasenaktion, Vibrationsmassage, Wärmefunktion
Massagezonen
Fuß
Programme Anz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,53*
€ 73,2207
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,50*
€ 70,805
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,33*
€ 69,4127
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.