Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flaschenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSZ10030, Flaschenablage
KSZ10030, Flaschenablage
KSZ10030, Flaschenablage
KSZ10030, Flaschenablage
KSZ10030, Flaschenablage
KSZ10030, Flaschenablage
Artikel-Nr.:
     C1006-6347195
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSZ10030
EAN/GTIN:
     4242002819518
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Bosch - Flaschenhalter - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Chrom
Produkttyp
Flaschenhalter
Für
Kühlschrank
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.78 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32.5 cm
Tiefe (Versand)
48.5 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
0.86 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.