Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio Aroma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6333140
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1216 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
WMF STELIO Aroma - Kaffeemaschine - 8 Tassen - Cromargan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Cromargan
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Cromargan-Stahl
Tassenzahl
8
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, Wasserstandsanzeige, Thermosflasche aus rostfreiem Stahl, für 1x4-Filter geeignet
Äußere Merkmale
Beleuchteter Schalter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Austauschbarer Filter
Ja
Brühmethode
Filter
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.