Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6332040
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263591
EAN/GTIN:
     4006160635911
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Clatronic KA 3473 - Kaffeemaschine - 14 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
14
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Kabelaufrollung, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Kapazität für 12 bis 14 Tassen
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.5 Liter
Kennzeichnung
GS
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.45 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263589
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.