| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6328003 Herst.-Nr.: SR-721EL/1B EAN/GTIN: 5410853035503 |
| |
|
| | |
| Die Panasonic Cell Power-SILBEROXID-Batterien bieten eine hohe Leistung für die unter schiedlichsten Gerätetypen. Panasonic Cell Power SR721 - Batterie SR721 - Silberoxid - 25 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 0.21 cm | | Gewicht | 0.41 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 0.79 cm | Batterie | Typ | SR721 | | Technologie | Silberoxid | | Kapazität | 25 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.55 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |