Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Travel set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323722
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20379
EAN/GTIN:
     4250234503792
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Back Pack
Backpack
Das mantona Reise Set ist ideal, wenn Sie mit Ihrer Kamera viel unterwegs sind und auch im Urlaub nicht auf professionelle Bilder verzichten möchten. Es besteht aus einem äußerst kompakten und leichten Aluminium-Stativ für Systemkameras, das unter anderem mit einer Transportlänge von nur 35 cm überzeugt, sowie einem hochwertigen Fotorucksack mit Platz für 4 Objektive und jede Menge Zubehör. Praktisch: Im Lieferumfang ist bereits ein Kugelkopf mit Panoramaskala und zwei Wasserwagen enthalten.
mantona travel set - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.9 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
35 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Rucksack - Polyester - Schwarz
Funktionen von Tragetaschen
Handgriff, Rucksackgurt - gepolstert
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Umwandelbar (Drei-/Einbein), um 180 Grad verstellbare Stativbeine
Max. Betriebshöhe
143 cm
Min Betriebshöhe
13 cm
Max. unterstütztes Gewicht
5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Befestigung der Stativbeine
Drehverriegelung
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule
Zwei-Abschnitte-Design
Lauf der Stativmittelsäule
40 cm
Fußtyp
Gummifüße mit Erdspießen
Kopf
Merkmale
Zwei Wasserwaagen
Kopftyp
Ball
Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, back pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.