Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann Estate KA 1369 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6321271
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     613691
EAN/GTIN:
     4004470136913
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bomann Estate KA 1369 CB - Kaffeemaschine - 14 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
14
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Kapazität für 12 bis 14 Tassen, Ein/Aus-Schalter
Äußere Merkmale
Rostfreie Verkleidung, blau beleuchteter Regler
Getränkekapazität
1.5 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kennzeichnung
ROSTEST, Intertek GS
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
32.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.