Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 65/2 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6315828
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-291.0
EAN/GTIN:
     4039784727281
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den profes sionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Kärcher NT 65/2 AP - Staubsauger - Kanister - Beutel - 2760 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
25.4 kPa
Staubbeutelkapazität
65 Liter
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Integriertes Zubehör-Set, integrierte Räder, Abschaltautomatik bei max. Füllmenge, halbautomatisches Filterreinigungssystem, ApClean-System
Maximale Motorleistung
2760 W
Luftstrom
74 l/s
Reinigertyp
Kanister
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse, Verlängerungsrohr (2x), flexibler Schlauch, gebogenes Verlängerungsrohr
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubsaugerfilter ¦ Ablaufschlauch ¦ Aufbewahrungstasche für Zubehör ¦ Staubsaugerpapierbeutel
Äußere Merkmale
Tragegriff, Schwenkräder mit Bremse
Sound Pressure Level (SPL)
73 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
92 cm
Gewicht
20 kg
Energieversorgung
Kabellänge
10 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Anzeige bei vollem Schmutzwassertank
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,03*
€ 891,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,63*
€ 881,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,04*
€ 841,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,47*
€ 815,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,94*
€ 784,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,19*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,71*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,13*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,65*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,19*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,40*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,27*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,60*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,07*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,92*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,72*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,73*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.