Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6312007
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703286
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
B&W outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.2 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
700 g
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Gepolstert, abschließbare Verschlüsse, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
24.9 cm x 9.4 cm x 17.7 cm
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Gehäuse-Sets
Volumen 4 Liter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.