Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 23
Artikel-Nr.:
     C1006-6311982
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0064
EAN/GTIN:
     4013674036936
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus - mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.
ANSMANN - Batterie - Li-Ion - 1700 mAh - für Nikon Coolpix B600, B700, P600, P610, P900, S810c
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1700 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Nikon EN-EL23
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon Coolpix B600, B700, P600, P610, P900, S810c
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.