Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60583
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15081
EAN/GTIN:
     4040849150814
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
50m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm²
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 1.5 mm² - 50 m - Schwarz / Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz / Rot
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
50 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
1.5 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
101
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 47,32*
€ 62,80*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 100,24*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 79,68*
€ 103,31*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,80*
€ 74,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,13*
€ 73,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,54*
€ 66,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,32*
€ 56,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.