Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CU, 50 m Rolle, Querschnitt 2 x 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931915081
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15081
EAN/GTIN:
     4040849150814
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
50m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm²
Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CU, 50 m Rolle, Querschnitt 2 x 1,5 mm²

50 m Rolle, Querschnitt 2 x 1,5 mm²

- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen

- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität

- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Kupferlitze (OFC: Oxygen Free Copper) für sehr gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher

- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung

- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.

- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse

- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 3 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 1.5 mm²
Kabelaufbau: 2x48 / 0,19mm (3,0 x 6,0mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Innenleiter, Material: OFC CU (sauerstofffreies Kupfer)
Farbe: Rot, Schwarz
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca
Kabellänge: 50 m

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Rot, Schwarz, CU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
93
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 47,25*
€ 63,02*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 55,22*
€ 100,21*
Lager 1039
93
pro Stück
€ 6,99*
ab € 79,67*
€ 102,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,5934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.