Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 100 m - Rot/Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60577
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15022
EAN/GTIN:
     4040849150227
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 100 m - Rot/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot/Schwarz
Besonderheiten
Spulenpaket
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
0.75 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2176
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 19,60*
€ 27,25*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 31,37*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 31,65*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,25*
€ 32,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.